曜日別特売

イエローシャーク

イエローシャーク - 三陽金属(ERBA)イエローシャーク - 三陽金属(ERBA)
(4件のレビュー)

草が巻付きにくい。
バリア効果で草が巻付きにくい。

用途背丈のある柔らかい草刈りに。刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735333230×363623025.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00735342255×404025525.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735342
2022-08-09
用途: 草刈り

チップソーと巻き付き防止ネックガードのわずかな隙間に草が入り込むことがありましたが、これを使用したら、全く入らなくなりました。イエローシャークというよりゴールドシャークと呼びたいです。

対象商品 : 00735342
2022-07-12
用途: 膝上高さの草刈りで使用。
製造業

草の巻付き大幅削減!どころか飛ばすくらいの効果がありそう。
凸部分の効果絶大・・・・これまでの刃の半分以下の時間で草刈り完了します。
でも値段が高いので4回くらい再研磨して使用しています。
まとめ買いで安くなると良いのですが。

対象商品 : 00735333
2020-09-13
用途: 畑周辺の伸びた草の刈り払い。
農・林・水産業

これまで、普通のチップソーで対応していましたが、イエローシャークは確かに巻き付を軽減するる効果がある。

2が参考にしています
対象商品 : 00735333
2016-06-20
用途: みかん畑、桃畑の下草刈り
農・林・水産業

かなり長い草が生えて寝ているので絡むのかなと思って作業していたが全く絡むことなく作業を終えた、高かったがこれは作業効率を考えると安い買物だったかもしれない、耐久性がどうかはしばらく使ってから判断したい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする