ナイロンコード アルエッジ6 ストレート

ナイロンコード アルエッジ6 ストレート - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ストレート - 三陽金属(ERBA)
(4件のレビュー)

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

形状星型太さ(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0073593618m巻318
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0073594530m巻330
3,250
2,098
2,308(税込)
当日出荷
0073595450m巻350
4,810
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
00735963100m巻3100
9,230
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735954
2020-11-23
用途: 草刈り

切れ味は、よかったですが、耐久力は、2,2ミリのナイロンコードと同等でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00735954
2019-04-04
用途: 畔の草刈り
農・林・水産業

切れ味が良い。又、熱で焼き付く事が少ないので、自動繰り出しタイプに
使用すると非常に効率が良い。
但し、石やコンクリート壁に当たると直ぐに切れる。

対象商品 : 00735936
2016-09-23
用途: 果樹園の草刈り

太さ3mmになっていますが、3mmないような気がします。
柔らかい草は切れますが、石や堅い草の多い場所では磨耗ですぐに細くなります。農作業の効率性や生産コストを考えると再購入はないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 00735954
2015-09-09
用途: 草刈り
卸売・小売業

太径の販売して

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする