エルバA

エルバA - 三陽金属(ERBA)
(2件のレビュー)

丈夫なアルミ合金製。
取り付けたままコード交換OK。

付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本)仕様手動巻き込み式高さ(mm)30穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736033-25.4
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736033
2020-02-21
用途: 草刈り
トムズ金融・保険業

色々なものを使い試して見ましたがこれが一番使い勝手が良く良いです

1が参考にしています
対象商品 : 00736033
2018-06-15
用途: 草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒモを巻き付けるフックの摩耗が早いのではないかと思うのですが!私の使い方が悪いのか(今は地面から少し浮かして使っています)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする