(49件のレビュー)

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。

仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736042-
4,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 常時草刈りで利用
米屋倶楽部サービス業

エルバB大変助かっています器具も丈夫だし長持ちがします今まで他社製品を買い続けて大失敗なんで早くこの広告を探さなかったのが凄く反省しております
今まで使っていた器具はコードが当たりすり減ってすぐ使い物にならず、パーツもなく一式を買い続けていました、悔しいおもいです。

1が参考にしています
2025-11-14
用途: 農作業用
農・林・水産業

ナイロン紐が草刈り機の排気量に応じて、長さを均一に出せるので、紐の消耗が均一・一定に摩耗するため、ナイロン紐が結果的に長持ちし、非常に良い。

2025-04-19
用途: 軽い斜面の草刈り
その他業種

良い商品で、対応が素晴らしい。よい研究開発をしていると思います。いろいろ部品がそろっているし、使う人にはありがたい。ただ難を言えばナイロンコードの入れ替えが大変である。もう一工夫、脱着方法を考えてくれることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 00736042
2024-06-17
用途: 草刈り作業

数回のリピートです。 もう少し 安価だといいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 00736042
2023-05-24
用途: 農作業の草刈り
農・林・水産業

数種類のナイロンコードカッター使ってみましたが、今のところこれがお気に入りです。ケースがカチッととまる感じもいいし、ナイロンコードを長く巻けるところもいいですね。叩き出しもほぼ希望通りに出てくれます。強く叩いてもなかなか出ないやつ、ちょっと地面に当たっただけで敏感にコードが出るやつ等使いにくいのも少なくないですね。今回追加で購入しましたが、モノタロウの商品画像が、部品タップノブ(鉄板付)になっているので、最初??と戸惑いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご利用いただきましてありがとうございます。ご指摘の件、確認しましたところ誤りでした。申し訳ありません。現在該当の画像は削除しております。今後とも引継ぎご利用いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。

対象商品 : 00736042
2022-09-05
用途: 草刈り

リピートでの購入です。
かなりハードな状況でも、壊れたりする等のトラブルがなく、調子が良いです。
パーツのばら売りもあるので、大変重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 00736042
2021-09-30
用途: 芝刈り、草刈作業(特に金属、コンクリート等に接触する場合)
建設業・工事業

ナイロンコードの引き出しが地面を叩くことによりちょうど良い長さで出てくるので、使いやすいです。気に入っています。
ただ、センターのボタンとカバーがすり減りやすいので、強度を強くして欲しいです。

対象商品 : 00736042
2021-10-14
用途: 畦草、一般的な草刈り

ナイロンひもの巻き方に少し工夫が必要でしたが、慣れてしまえば最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする