スリムくん

スリムくん - 三陽金属(ERBA)
(1件のレビュー)

コード交換は差し込むだけ。120gで最軽量。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736076-1個オレンジ丸3mm×20cm 8本付14
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00736085替コード1袋(30本)--
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736076
2018-12-03
用途: 草刈り
教育・研究機関

ナイロンカッターを使いたかったので、このタイプを探しておりました。ナイロンカッターを自分の好きな長さに調節し先を結んで、交互に穴に差し込むのでづれ落ちることはなさそうです。まだ使っておりませんが、軽いし使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする