曜日別特売

ナイロンコード 星2.7mm

ナイロンコード 星2.7mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm - 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 星2.7mm - 三陽金属(ERBA)
(3件のレビュー)

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

形状星型太さ(mm)2.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0073629518m巻2.718
1,630
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
0073630430m巻2.730
2,380
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
0073631350m巻2.750
3,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
00736322100m巻2.7100
7,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736313
2017-09-28
用途: 除草作業時
その他業種

リピーターです。金属粉入りや形状等の複数の種類のナイロンコードを使用しましたが、1年草で太くない雑草に適しており、石飛も金属粉入りのナイロンコードより少なく、切れ味も良いと思います。また、コードに1m毎に目印が付いているので使用するときに大変便利です。

対象商品 : 00736304
2017-08-27
用途: 除草作業時
その他業種

耐久性のあるチタン入り四角やアルミ入りナイロンコードツイスト等を使用しましたが、持ちは金属混入入りと比べると落ちますが、ナイロンコード星は切れ味は大変良いと思います。

対象商品 : 00736304
2016-06-02
用途: 草刈機作業時
その他業種

若い草に対する草刈には、大変効果があり気にいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする