曜日別特売

水草カッター

水草カッター - 三陽金属(ERBA)水草カッター - 三陽金属(ERBA)水草カッター - 三陽金属(ERBA)水草カッター - 三陽金属(ERBA)水草カッター - 三陽金属(ERBA)
(17件のレビュー)

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。

刃数(p)5材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃厚(mm)1.4内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00736566-513025.4
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【三陽金属】 水田除草専用  水草カッター
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 水田の除草
その他業種

難防除雑草のホタルイ除草のために購入。ホタルイの草丈20cm程度までは容易に除草可能であったが、それ以上のものにはかなり苦労する。
また、一回使用しただけなのに刈り刃とプラスチック板が剥がれてしまい、強度に問題の多い製品である。

対象商品 : 00736566
2023-05-26
用途: 田の草取り
その他業種

発送も早く、助かりました。
商品も思った以上に良く効果がありそうです。

対象商品 : 00736566
2022-06-18
用途: 田んぼの除草
農・林・水産業

最初はなかなか難しく 上から叩き付けて除草して徐々に滑らせて除草最後に水の中に滑らせて除草とやっていくうちに上手に出来るようになりました 女性でも2時間位でなれますよ

1が参考にしています
対象商品 : 00736566
2019-08-26
用途: 水田雑草取り
農・林・水産業

購入前、ほかのレビューではすぐ潜り込んで使い難い内容のものもありどうしようかと悩みましたがそこは経験第一ということで買ってみました。確かに土の中に潜り込もうとしますが十分目的は果たせます。というか手作業で草取りをすることを思えばむっちゃ楽です。スイスイ作業が進むというと少し表現は違いますが使い物には十分なります。価格も安いし、傷んだらまた買おうと思います

1が参考にしています
対象商品 : 00736566
2019-07-26
用途: 下草の除草
農・林・水産業

非常によかったので、二回目の購入です。ただ、何回も使っていると金属部分とプラスティック部分がバラハラになり、接着剤で補修して使っています。

2016-06-24
用途: 水田の除草作業時
建設業・工事業

エンジンアクセルでの、調整に気をつけて除草作業すれば、慣れてくるでしょう。気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 00736566
2022-07-24
用途: 水田の除草作業
農・林・水産業

水田の草刈りに使用したが、稲の株際だと、分けつした稲株を刈ってしまう。結果、上部のガイドが小さすぎる。もう一回り大きなカバーガイドか、カッターの刃をすこし小さいものにすべき。

対象商品 : 00736566
2020-07-07
用途: 水田の除草
農・林・水産業

すぐに刃の切れ味が悪くなる。チップ付き使用に変更できないか

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする