デビルビス
DEVスプレーガン 圧送式 JGX
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途
中~大吐出量用、自動車、金属
幅(mm)
300
質量(g)
440
所要圧縮機(kw)
3.7
塗料供給方式
圧送式
空気消費量(NL/min)
440
吐出量(mL/min)
100~300
エア入口
G1/4
塗料入口
G3/8
霧化方式
スタンダード
手元圧力(MPa)
0.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00732147
JGX-502-165-FX-P
1.1
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
00732156
JGX-502-165-FF-P
1.4
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください