DEV重力式スペースガン APOLLO-W HVMP型

DEV重力式スペースガン APOLLO-W HVMP型 - デビルビス

低圧式(HVLP)を採用。
スプレー時のエア量により水系塗料に含まれる水分を飛ばし、塗着効率を大幅に高め、塗りムラのトラブルを軽減。

用途水系塗装用ノズル口径(Φmm)1.4幅(mm)240質量(g)417所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式重力式空気消費量(NL/min)230吐出量(mL/min)160エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式HVLP手元圧力(MPa)0.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00732393APOLLO-W-115-1.4-G
48,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする