デビルビス
DEV自動ガン AGXV HVLP型
シンプルなデザインで耐久性向上。
用途
自動機、固定ガン。
質量(g)
740
空気圧力(MPa)
0.1~0.4
作動圧力範囲(MPa)
0.35~0.7
エア入口
(シリンダー/霧化エア)G1/4
塗料入口
G3/8標準
霧化方式
HVLP
塗料圧(MPa)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00733513
AGXV-541-807-D
2.2
¥201,700
取扱い終了
返品不可
00733522
AGXV-541-33A-FX
1.1
¥132,000
取扱い終了
返品不可
00733538
AGXV-541-33A-FF
1.4
¥198,900
取扱い終了
返品不可
00733547
AGXV-541-33A-E
1.8
¥198,900
取扱い終了
返品不可
00733556
AGXV-541-46MP-FX
1.1
¥132,000
取扱い終了
返品不可
00733565
AGXV-541-46MP-FF
1.4
¥132,000
取扱い終了
返品不可
00733574
AGXV-541-83MP-E
1.8
¥198,900
取扱い終了
返品不可
00733583
AGXV-541-83MP-D
2.2
¥198,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください