曜日別特売

工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様)

工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業工業用バーナー 標準タイプ(LPガス仕様) - 大同興業

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。

用途
厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
内容量1台
注意
※使用ガス圧力はLPガス 2.8kpa:都市ガス13A 2.0kpaを標準としてノズル径を設定しています。
※ガス圧力が高すぎますと、逆火などの現象が起こり、低すぎますと赤熱しません。
※一次空気は燃焼面の状態を見て、ダンパー開度を調節してください。(強制燃料は除く)
※用途並びに使用条件によって、赤外線バーナーの種類を選定することが大切ですので、ぜひ御相談下さい。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
発熱量(kW[kcal/h])
ガス消費量(kg/h)
接続径
ガス消費量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00737302DH-41A-P3.01.570.11(LPガス)R60.12(都市ガス)
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737318DH-42-P1.91.570.11(LPガス)R60.12(都市ガス)
11,100
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737327DH-61A-P3.92.360.17(LPガス)R60.18(都市ガス)
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737336DH-62-P2.72.360.17(LPガス)R60.18(都市ガス)
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737345DH-62A-P3.22.360.17(LPガス)R60.18(都市ガス)
17,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737354DH-81A-P5.53.140.22(LPガス)R100.24(都市ガス)
20,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737363DH-82-P3.03.140.22(LPガス)R100.24(都市ガス)
16,900
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737372DH-82A-P4.53.140.22(LPガス)R100.24(都市ガス)
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737388DH-101A-P7.23.930.28(LPガス)R100.3(都市ガス)
25,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737397DH-121A-P9.04.720.34(LPガス)R100.37(都市ガス)
37,100
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737406DH-162A9.06.280.45(LPガス)R100.49(都市ガス)
25,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737415DH-202A8.37.850.56(LPガス)R100.61(都市ガス)
31,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00737424DH-242A9.59.430.68(LPガス)R100.74(都市ガス)
37,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする