曜日別特売

キングデラックス #400L型

キングデラックス #400L型 - キング砥石
(3件のレビュー)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。

用途ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁用粒度#400(荒研ぎ用)寸法(mm)220×80×70研磨対象ステンレス刃物・打刃物用・本職包丁内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00755493No.400L型
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 刃物研ぎ
サービス業

硬質で研ぎ減りが少ないのが気に入っています。他の#400だと、とても軟らかくしたがって研ぎへりが激しい石が多いので、最初そういうのをつかって、その泥をこの砥石に載せて研ぐとか、名倉として使うとか、色々な使い方が出来て重宝しています。他社をマネして軟質にしないで欲しいです。一見、高そうですが、厚さが7㎝もあるので、使い倒す気があるのなら、お得です。しかし、死ぬまでに使い切れる人は少ないでしょう。
大きいので重いです。ほかの砥石(3㎝厚)と同じように持ち上げたら、手首を痛めました。

対象商品 : 00755493
2021-07-13
用途: 包丁研ぎ
神栖写真知手店サービス業

自宅ではシャプトン 刃の黒幕シリーズ#120~30000までを使ってます。職場用にキング砥石#400と#1000を購入致しました。先ずは重量があり、砥石が安定して研ぎやすい!返しも直ぐにでるし、気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 00755493
2020-10-23
用途: 刀剣研磨
その他業種

荒砥でありながら精密な研磨も可能で欠点が見つかりません。こまめに水を掛けるのが面倒な方には不満が有るかもしれませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする