曜日別特売

キング仕上砥 S-2型

キング仕上砥 S-2型 - キング砥石キング仕上砥 S-2型 - キング砥石
(2件のレビュー)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。

用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)190×70×20付属品専用台材質特殊砥材研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00755502S-2型
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755502
2018-07-30
用途: 包丁のメンテナンス時
農・林・水産業

仕上げ研ぎ澄ました包丁は長い間良く切れます。仕上げだけではなく作業開始前にサッと研ぐだけでも切れ味が持続して重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 00755502
2018-03-01
用途: 料理
不動産業

仕上げ砥石としては、やや柔らかいと 思います。
中砥石があれば 是非試したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする