曜日別特売

キング仕上砥 S-3型

キング仕上砥 S-3型 - キング砥石キング仕上砥 S-3型 - キング砥石キング仕上砥 S-3型 - キング砥石
(18件のレビュー)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。

用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15付属品専用台材質特殊砥材研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00755518S-3型
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755518
2024-01-18
用途: 野菜加工に使用しております、包丁砥ぎに使用しています。
株式会社吉川青果製造業

仕上げに使用いていますが、切れ味が良く、長持ちします。

対象商品 : 00755518
2022-10-05
用途: ハサミ、包丁研ぎ
その他業種

包丁3本研ぎトリミングハサミ2本研磨しましたがいずれも使用に十分です。値段的にもオークション等で取引するより送料込みで安心です。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 00755518
2022-02-18
用途: 包丁仕上げに利用です
製造業

包丁研ぎのため、購入しました。
F3の違う番手も併せて購入しました。仕上げには両方使用してます。

対象商品 : 00755518
2021-10-03
用途: 鑿、鉋、包丁、鋏の仕上げに
建設業・工事業

専用台は樹脂製で接地面にゴムが付いていますのでそこそこの接地感ですが、取り外しが出来ないのと裏返しが出来ないので取り外しました。
台と砥石はコーキングの様な物で接着されていますが台側にテンションをかければ少しずつ剥がせますので砥石には力を掛けずに剥がし、砥石に引っ付いているコーキングはカッターで大凡削ぎ落とし面直しで整えれば裏面から使えます。
表面の印字も消さずに使えますので良いと思います。
研いだ感想はうっすら鏡面に仕上がるので研げた感はあります。
ここまで必要かは考え方次第ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 00755518
2021-04-13
用途: 包丁を磨ぐのに
農・林・水産業

以前は1000番で仕上げてましたが、これで仕上げるとかなり良く切れます。買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00755518
2021-06-13
用途: 包丁の仕上げ研ぎに
自動車・二輪車・自転車関連業

粒子むら無くキレイに仕上がります。
包丁、ナイフの仕上げ研ぎに重宝してます。

対象商品 : 00755518
2020-04-01
用途: 包丁研ぎ
サービス業

今般購入して、昨日一度使用しましたが満足しています。

対象商品 : 00755518
2018-10-19
用途: 真鍮の研磨

#6000の粒子に誤差が少なく、どの面でも滑らかに仕上げできます。#6000位になると、吸い付くように研磨できます。ムラがなくおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする