軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計

軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 - 新コスモス電機

潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。
サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。

用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定範囲(ppm)0~19999(Wt)付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定原理磁気バランス式電磁誘導法ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00750724SDM-73
313,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリース鉄粉濃度計/潤滑油鉄粉濃度チェッカーのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする