曜日別特売

毒性ガス検知器

毒性ガス検知器 - 新コスモス電機

センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知します。
カセット式センサユニットでガス検知器の校正が不要です。
メンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。

付属品ショルダーベルト、単3形アルカリ乾電池4本、フィルタエレメント2枚質量(kg)約1.3(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本、又はAC専用アダプタ(別売)分解能フルスケールの100分の1表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×150×128(突起部を除く)ガス採気方式ポンプ吸引式応答時間(秒)60以内(60%応答)検知原理定電位電解式指示精度FS±10%以内警報方式ブザー(断続音)、アラームランプ点滅電池使用時間(時間)連続12以上(アルカリ乾電池にて無警報時、20℃の場合)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知対象ガス
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00750733XPS-7-NH3アンモニア(NH3)100ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
00750742XPS-7-HFフッ化水素(HF)10ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
00750758XPS-7-CL2塩素(Cl2)5ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
00750767XPS-7-HCL塩化水素(HCl)25ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
00750776XPS-7-H2S硫化水素(H2S)50ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
00750785XPS-7-O3オゾン(O3)1ppm
250,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00750733XPS-7-NH363673418XPS-7Ⅱ-アンモニア(NH3)XPS-7-NH3 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673418毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750742XPS-7-HF63673427XPS-7Ⅱ-フッ化水素(HF)XPS-7-HF 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673427毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750758XPS-7-CL263673436XPS-7Ⅱ-塩素(CL2)XPS-7-CL2 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673436毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750767XPS-7-HCL63673445XPS-7Ⅱ-塩化水素(HCL)XPS-7-HCL 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673445毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750776XPS-7-H2S63673454XPS-7Ⅱ-硫化水素(H2S)XPS-7-H2S 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673454毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00750785XPS-7-O363673463XPS-7Ⅱ-オゾン(O3)XPS-7-O3 毒性ガス検知器 新コスモス電機 63673463毒性ガス検知器新コスモス電機1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする