ポータブルニオイセンサー

ポータブルニオイセンサー - 新コスモス電機

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。
データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。
「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。
メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。
オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。

用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。測定対象各種香気、臭気成分付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアルトラスコ品番177-2573測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]質量(g)約640(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ吸引流量400±150mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ測定モードモニタリングモード、バッチモード採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00750873XP-329ⅢR
344,000
339,800
373,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする