ポータブルニオイセンサーMini

ポータブルニオイセンサーMini - 新コスモス電機
(2件のレビュー)

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。
エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)
ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。
メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。

用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。測定対象各種香気、臭気成分付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00750882XP-329m
137,000
129,500
142,450(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00750882
2020-03-07
用途: 品質管理に使用
製造業

原料仕入れ時に品質管理で使用しており、人によって臭いのとらえ方が違うので、数値で示すことで従業員を守る事が出来るので、購入してよかったですが、初回の使用方法を構築していくのが苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00750882
2019-09-03
用途: 工場内の臭い調査に使用しています。
製造業

工場内の臭気を分析して、環境管理がしやすく重宝に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする