DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
アスファルト・コンクリートカッターNSR
切れ味重視タイプ
用途
一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)
2.7
内径(Φmm)
27
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φインチ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00755956
DUAC1032
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00755965
DUAC1033
14
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください