DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
コンクリートカッターDC
長寿命タイプ
用途
一般向け(道路用) コンクリート
内径(Φmm)
27
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φインチ)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00756105
DUAC1003
12
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756114
DUAC1004
14
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756123
DUAC1005
16
3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00756132
DUAC1006
18
3.2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください