曜日別特売

セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター)

セグメントカッターS-100(ダイヤモンドカッター) - DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
(1件のレビュー)

切削性能を重視した設計。

用途コンクリートの切断に最適。タイプ乾式適合材コンクリート内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00756245DUEM0188 205x2.3x25.42052.325.4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
00756202DUEM0180 105x2.2x201052.220
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756218DUEM0182 125x2.2x221252.222
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756227DUEM0184 150x2.2x25.41502.225.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756236DUEM0186 180x2.3x25.41802.325.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756254DUEM1049 230x2.5x25.42302.525.4
オープン
取扱い終了
代替品有
00756288DUEM0193 305x2.8x25.43052.825.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00756263DUEM0191 255x2.5x25.42552.525.4
オープン
取扱い終了
00756272DUEM0278 255x2.5x222552.522
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00756202DUEM0180 105x2.2x2000756297DUEM0209 105x2.2x20DUEM0180 105x2.2x20 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756297セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
5,398
税込5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756218DUEM0182 125x2.2x2200756306DUEM0212 125x2.2x22DUEM0182 125x2.2x22 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756306セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756227DUEM0184 150x2.2x25.400756315DUEM0214 150x2.2x25.4DUEM0184 150x2.2x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756315セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756236DUEM0186 180x2.3x25.400756333DUEM0138 180x2.3x25.4DUEM0186 180x2.3x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756333セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756254DUEM1049 230x2.5x25.400756358DUEM1072 230x2.5x25.4DUEM1049 230x2.5x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756358セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00756288DUEM0193 305x2.8x25.400756394DUEM0222 305x2.8x25.4DUEM0193 305x2.8x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756394セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)1枚
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00756254
2015-12-11
用途: 土間コンクリートの切断
株式会社アキオカ

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする