300Vリスティング対応可動用ケーブル

300Vリスティング対応可動用ケーブル - 倉茂電工
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.7公称断面積(mm2)2内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87094296KDF-L 2CX2SQ25
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094305KDF-L 2CX2SQ210
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094314KDF-L 2CX2SQ215
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094323KDF-L 2CX2SQ220
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094332KDF-L 2CX2SQ225
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094341KDF-L 2CX2SQ230
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094411KDF-L 4CX2SQ45
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094427KDF-L 4CX2SQ410
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094436KDF-L 4CX2SQ415
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094445KDF-L 4CX2SQ420
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094454KDF-L 4CX2SQ425
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094463KDF-L 4CX2SQ430
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87094357KDF-L 3CX2SQ35
オープン
取扱い終了
返品不可
87094366KDF-L 3CX2SQ310
オープン
取扱い終了
返品不可
87094375KDF-L 3CX2SQ315
オープン
取扱い終了
返品不可
87094384KDF-L 3CX2SQ320
オープン
取扱い終了
返品不可
87094393KDF-L 3CX2SQ325
オープン
取扱い終了
返品不可
87094402KDF-L 3CX2SQ330
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする