インダストリーコーワ
コーンブラシほうき草
ほこり払いに最適なブラシ。
用途
たたみ、壁、床等のほこり払い。
高さ(mm)
295
材質
きぬ草
幅(mm)
143
全長(mm)
295
質量(g)
95
奥行(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00757426
13231
¥
980
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください