曜日別特売

ネジリブラシ ナイロン(シングル巻)

ネジリブラシ ナイロン(シングル巻) - インダストリーコーワネジリブラシ ナイロン(シングル巻) - インダストリーコーワネジリブラシ ナイロン(シングル巻) - インダストリーコーワネジリブラシ ナイロン(シングル巻) - インダストリーコーワネジリブラシ ナイロン(シングル巻) - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)

ナイロン毛で弾力があります。

用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。植付(mm)50材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00757663135012305
オープン
429
472(税込)
当日出荷
00757672135022308
オープン
429
472(税込)
当日出荷
007576881350323010
オープン
439
483(税込)
当日出荷
007576971350523020
オープン
459
505(税込)
当日出荷
007577061350741030
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00757672
2019-06-28
用途: エアコンのファンの羽の隙間に入れてブラッシング掃除
製造業

家のエアコン(富士通)のファンの羽の間隔が3~6mm程なのでブラシの針金が細い(φ2.3㎜程)このブラシでないと掃除できない。ブラシ径φ5、φ8、φ10mmの針金径はみなφ2.3㎜程度で柔軟性があり、このブラシが最適。

対象商品 : 00757663
2019-01-10
用途: 細穴の清掃

3mm程度の細穴の清掃に活躍してます。
他の製品は軸が太いため挿入が固く、追従性も悪い。
これは軸形が細いので細穴には便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする