曜日別特売

カリタ 業務用コーヒーマシン ET250

カリタ 業務用コーヒーマシン ET250 - カリタ
(1件のレビュー)

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。

容量(L)1.7方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ材質ポリプロピレン質量(kg)5.1タイプ12カップ用電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)920能力約60杯/時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420TKG品番9-0888-0301TKG品番(2017)6-0796-0401内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88842896ET250
64,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88842896
2023-12-19
用途: 事務所に常時設置

好きな時に飲めるのはうれしいです。思ったより高さがあって全体的に大きいなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする