曜日別特売

ブライト900 スーパーD S-5

ブライト900 スーパーD S-5 - ツボサンブライト900 スーパーD S-5 - ツボサンブライト900 スーパーD S-5 - ツボサン

グッドデザイン賞2013年度受賞。ブライトの血統を受け継いだ目詰まりのしにくさに加え、高い切削能力(初期切削能力3.5倍以上)は今までにない感覚を味わえます。更に選別されたDIA粒をベストバランスの集中度で配置し、長寿命と高能率を実現しました。焼き入れ鋼はもちろん、今までに加工しにくかったメッキ処理後の加工にも威力を発揮します。人間工学に基づいたヒューマニックカーブ採用で無駄なく加工部に力が加わり疲れにくく効率よく作業が行えます。

粒度#200全長(mm)200刃長(mm)70内容量1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00758826BDSHA052706.42.3
8,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
00758844BDSKA052703.5-
7,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
00758835BDSHI052707.11.6
8,600
取扱い終了
代替品有
00758853BDSMA05270-4
6,600
取扱い終了
代替品有
00758862BDSSA052704.5-
6,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00758835BDSHI05210522128BDSHI052BDSHI052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平 ツボサン 10522128ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平ツボサン1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
00758853BDSMA05210522094BDSMA052BDSMA052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 丸 ツボサン 10522094ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 丸ツボサン1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
00758862BDSSA05210522103BDSSA052BDSSA052 ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角 ツボサン 10522103ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角ツボサン1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする