プラスチック用ヤスリ(GRIP付)

プラスチック用ヤスリ(GRIP付) - ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付) - ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付) - ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付) - ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付) - ツボサン
(4件のレビュー)

単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル内容量1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃径(mm)
厚さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00758914PL-116-4
1,700
949
1,044(税込)
当日出荷
00758923PL-216-4.5半丸
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00758932PL-3-6-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00758923
2023-01-12
用途: スクーターカウル切断後に使用
サービス業

スクーターカウル切断後に使用しました。
切断面がきれいに出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 00758914
2020-04-12
用途: 仕上げ作業に使う
製造業

切った後の 処理に ヤスリを、使います。トゲトゲが 無くなり、安心して 品物を、お届け出来ます。

対象商品 : 00758923
2020-02-12
用途: プラスチック製品の仕上げ、バリ取り
ヒカリ産業株式会社製造業

思ったより大きく、重いが手にしっくりきます。
先が丸く細くなっていればなおいいと思います。

対象商品 : 00758932
2017-04-21
用途: 注型樹脂

エポキシ樹脂切削で、目詰まりがなく良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする