曜日別特売

精密ヤスリ 8本組 楕円

精密ヤスリ 8本組 楕円 - ツボサン精密ヤスリ 8本組 楕円 - ツボサン

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)2.7刃幅(mm)4.3適合材鉄などの金属全般内容量1セット(8本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
粒度
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00759413DE00853T180803#3
20,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
00759422DE00856T180806#6
20,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする