曜日別特売

精密ヤスリ 平 #3

精密ヤスリ 平 #3 - ツボサン精密ヤスリ 平 #3 - ツボサン精密ヤスリ 平 #3 - ツボサン精密ヤスリ 平 #3 - ツボサン

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度3適合材鉄などの金属全般
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00759632HI00553T1セット(5本)2001007.21.5
9,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
00759648HI00853T1セット(8本)1808071.3
14,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
00759657HI01053T1セット(10本)1606561.1
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
00759666HI01253T1セット(12本)1405050.9
21,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする