PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPEシリーズ
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途
フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
40
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
23
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小曲げ半径(mm)
寸法W(mm)
寸法w(mm)
プラレールチェーン質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00760253
HPE408-R50
1セット(1リンク)
50
78
24.5
1.1
¥
469
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760262
HPE408-R50
1セット(3リンク)
50
78
24.5
1.1
¥
1,407
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00760278
HPE408-R50
1セット(5リンク)
50
78
24.5
1.1
¥
2,345
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00760287
HPE408-R50
1セット(10リンク)
50
78
24.5
1.1
¥
4,690
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00760296
HPE408-R75
1セット(1リンク)
75
78
24.5
1.1
¥
469
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00760305
HPE408-R75
1セット(3リンク)
75
78
24.5
1.1
¥
1,407
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00760314
HPE408-R75
1セット(5リンク)
75
78
24.5
1.1
¥
2,345
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00760323
HPE408-R75
1セット(10リンク)
75
78
24.5
1.1
¥
4,690
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00760332
HPE408-R100
1セット(1リンク)
100
78
24.5
1.1
¥
469
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760348
HPE408-R100
1セット(3リンク)
100
78
24.5
1.1
¥
1,407
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760357
HPE408-R100
1セット(5リンク)
100
78
24.5
1.1
¥
2,345
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760366
HPE408-R100
1セット(10リンク)
100
78
24.5
1.1
¥
4,690
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760375
HPE408-R150
1セット(1リンク)
150
78
24.5
1.1
¥
469
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760384
HPE408-R150
1セット(3リンク)
150
78
24.5
1.1
¥
1,407
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760393
HPE408-R150
1セット(5リンク)
150
78
24.5
1.1
¥
2,345
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760402
HPE408-R150
1セット(10リンク)
150
78
24.5
1.1
¥
4,690
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760418
HPE408-R200
1セット(1リンク)
200
78
24.5
1.1
¥
469
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760427
HPE408-R200
1セット(3リンク)
200
78
24.5
1.1
¥
1,407
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760436
HPE408-R200
1セット(5リンク)
200
78
24.5
1.1
¥
2,345
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760445
HPE408-R200
1セット(10リンク)
200
78
24.5
1.1
¥
4,690
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00760454
HPE412-R50
1セット(1リンク)
50
117
44
1.3
¥
536
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760463
HPE412-R50
1セット(3リンク)
50
117
44
1.3
¥
1,608
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760472
HPE412-R50
1セット(5リンク)
50
117
44
1.3
¥
2,680
¥
2,187
¥
2,406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760488
HPE412-R50
1セット(10リンク)
50
117
44
1.3
¥
5,360
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760497
HPE412-R75
1セット(1リンク)
75
117
44
1.3
¥
536
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760506
HPE412-R75
1セット(3リンク)
75
117
44
1.3
¥
1,608
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760515
HPE412-R75
1セット(5リンク)
75
117
44
1.3
¥
2,680
¥
2,187
¥
2,406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760524
HPE412-R75
1セット(10リンク)
75
117
44
1.3
¥
5,360
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760533
HPE412-R100
1セット(1リンク)
100
117
44
1.3
¥
536
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760542
HPE412-R100
1セット(3リンク)
100
117
44
1.3
¥
1,608
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760558
HPE412-R100
1セット(5リンク)
100
117
44
1.3
¥
2,680
¥
2,187
¥
2,406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760567
HPE412-R100
1セット(10リンク)
100
117
44
1.3
¥
5,360
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760576
HPE412-R150
1セット(1リンク)
150
117
44
1.3
¥
536
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760585
HPE412-R150
1セット(3リンク)
150
117
44
1.3
¥
1,608
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760594
HPE412-R150
1セット(5リンク)
150
117
44
1.3
¥
2,680
¥
2,187
¥
2,406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760603
HPE412-R150
1セット(10リンク)
150
117
44
1.3
¥
5,360
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760612
HPE412-R200
1セット(1リンク)
200
117
44
1.3
¥
536
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760628
HPE412-R200
1セット(3リンク)
200
117
44
1.3
¥
1,608
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00760637
HPE412-R200
1セット(5リンク)
200
117
44
1.3
¥
2,680
¥
2,187
¥
2,406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00760646
HPE412-R200
1セット(10リンク)
200
117
44
1.3
¥
5,360
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください