佐藤計量器製作所
S型地温気温計 2段
(1件のレビュー)
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲
-5℃~50℃
質量(g)
約26
寸法
(W)34×(H)245×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
内容量
1台
注意
※ 経年変化・・・感温液に白灯油と着色料を使用していますが、直射日光下では赤色が薄くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084256
0540-00
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください