佐藤計量器製作所
ミニ地温計
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途
園芸・家庭菜園用温度計。
測定範囲
10℃~40℃
質量(g)
約1.2
寸法
(W)26×(H)56mm
精度
±2℃
最小目盛
2℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084238
0510-00
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください