佐藤計量器製作所
S型地温計 1段
地温、気温などを測ることができます。
測定範囲
-5℃~50℃
質量(g)
約16
寸法
(W)23×(H)190×(D)8mm
精度
±1℃
最小目盛
1℃
内容量
1台
注意
※ 経年変化・・・感温液に白灯油と着色料を使用していますが、直射日光下では赤色が薄くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084247
0530-00
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください