佐藤計量器製作所
PH計用温度センサ 640-T
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。
pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。
測定範囲
0~50℃
寸法
Φ3.8×(L)100mm
コード長さ(m)
1.2
精度
±0.5℃
内容量
1台
注意
※測定試料の温度をより正確に測定するためには、感温部の先端から約60mm程度、挿入してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084895
6425-90
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください