佐藤計量器製作所
突き刺し型極細センサ SK-S110K
極細投込みセンサ。
適合
SK-1260用オプションセンサ
材質
(パイプ)SUS304
測定範囲
0℃~200℃
寸法
Φ2.0×(L)85mm
コード長さ(m)
3
センサ精度
クラス2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01085026
8080-42
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください