曜日別特売

温湿度変換器 指示計のみ

温湿度変換器 指示計のみ - 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ - 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ - 佐藤計量器製作所

センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。
上下限警報出力付。

表示分解能
温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)
湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)
表示範囲
温度:-15℃~65.0℃
湿度:5.0~99.9%rh
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる内容量1台
注意
※ACアダプタはオプションにての用意になります。
※センサーは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01085123SK-RHC-V(0~100mV)(8920-02)
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
01085132SK-RHC-I(8920-03)
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
01085148SK-RHC-C(8920-04)
41,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
01085114SK-RHC-V(0~1V)(8920-01)
33,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01085114SK-RHC-V(0~1V)(8920-01)09895034SK-RHC-V(電圧出力0-1V)(8920-01)SK-RHC-V(0~1V)(8920-01) 温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所 09895034温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)佐藤計量器製作所1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする