佐藤計量器製作所
高アルカリ用センサ 640S-3
高アルカリでの測定に向いたセンサ。
内部液(KCL)補充型。
測定範囲
温度/0.0℃~50.0℃
pH/2.00~13.00pH
精度
温度/±0.5℃
pH/±0.03pH
用途
ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。
適合
高アルカリ用pH計センサ
質量(g)
76
寸法
Φ12×(L)159mm
コード長さ(m)
1
内容量
1台
注意
※センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084852
No.6425-10(6425-10)
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください