曜日別特売

試験管用センサ 640S-5

試験管用センサ 640S-5 - 佐藤計量器製作所

試験管センサ。
内部液(KCL)補充型。

用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH内容量1台
注意
※センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき。
※温度補償用センサは内蔵されていません。
※内部液が汚れた場合は、支持管内の内部液を取り除き、新しい内部液で支持管内をよく洗浄してから内部補充液を入れて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010848776425-30
40,200
39,980
43,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする