曜日別特売

とりかえっこ鍬 丁能鍬

とりかえっこ鍬 丁能鍬 - フジカワとりかえっこ鍬 丁能鍬 - フジカワ

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)235幅(mm)95全長(mm)235質量(g)650材質(ヘッド)手打ち鍛造内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761574P103
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする