ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテント固定具
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
適合ビス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47843235
MCCTAM1-BLU
1袋(100個)
-40~85
M4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
14768103
MCCTAM2-BLU
1袋(100個)
-40~+85
M5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87001914
MCCTAM1-BLU
1袋(100本)
-40~+85
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった