曜日別特売
MCCTAM2-BLU メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14768103

MCCTAM2-BLU メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14768103

メタルコンテント固定具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ビスM5
内容量1袋(100個)注文コード14768103品番MCCTAM2-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。

使用温度範囲(℃)
-40~+85
適合ビス
M5
仕様
屋内使用
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
寸法(mm)
20.5×10.2
色
青
使用インシュロックタイ
MCTS

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする