NSK(ナカニシ)
SP電着小径CBNバー
質量(g)
8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
砥粒
CBN
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957423
11873
#325
0.5
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957432
11874
#325
0.6
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957441
11875
#325
0.7
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957457
11876
#325
0.8
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957466
11877
#325
0.9
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957475
11878
#325
1.0
3
50
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください