NSK(ナカニシ)
内研用極小系電着CBNバー
軸径(Φmm)
3
砥粒
CBN
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
粒度
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957265
12011
40
#1000
92000
297-8172
9
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957274
12012
40
#1000
92000
297-8181
9
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957283
12013
38
#600
80000
297-8199
7
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
10957292
12014
38
#600
80000
297-8202
8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957301
12015
38
#320
80000
297-8211
7
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957317
12017
38
#270
80000
297-8229
8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957326
12019
40
#230
80000
297-8237
7
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957335
12151
40
#140
80000
297-8245
7
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957344
12155
45
#120
80000
297-8253
4
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957353
12158
50
#120
80000
297-8261
8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください