曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 丸形

絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 - DST(大同端子製造)
(6件のレビュー)
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形内容量1箱(100個)
329件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
寸法l(mm)
幅(mm)
全長(mm)
適応ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00762037RBV1.25-33.2125.516.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762046RBV1.25-3BU3.2125.516.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762055RBV1.25-3YE3.2125.516.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762064RBV1.25-3CL3.2125.516.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762073RBV1.25-S3.53.7125.516.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762082RBV1.25-3.53.714.45.516.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762098RBV1.25-3.5BU3.714.45.516.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762107RBV1.25-3.5CL3.714.45.516.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762116RBV1.25-S44.314.46.618.9M4
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
00762125RBV1.25-S4BU4.314.46.618.9M4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762134RBV1.25-S4CL4.314.46.618.9M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762143RBV1.25-44.315.5820M4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762152RBV1.25-4BU4.315.5820M4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762168RBV1.25-4CL4.315.5820M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762177RBV1.25-55.315.5820M5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762186RBV1.25-5BU5.315.5820M5
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762195RBV1.25-5CL5.315.5820M5
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762204RBV1.25-66.420.211.524.7M6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
00762213RBV2-M33.212.45.516.9M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762222RBV2-M3CL3.212.45.516.9M3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762238RBV2-33.2136.617.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762247RBV2-3CL3.2136.617.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762256RBV2-3.53.7136.617.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762265RBV2-3.5CL3.7136.617.5M3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762274RBV2-M4RE4.314.36.618.8M4
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
00762283RBV2-M44.314.36.618.8M4
オープン
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
00762292RBV2-M4YE4.314.36.618.8M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762308RBV2-M4CL4.314.36.618.8M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762317RBV2-4RE4.316.58.521M4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762326RBV2-44.316.58.521M4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762335RBV2-4YE4.316.58.521M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762344RBV2-4CL4.316.58.521M4
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762353RBV2-5RE5.3179.521.5M5
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762362RBV2-55.3179.521.5M5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00762378RBV2-5CL5.3179.521.5M5
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
00762387RBV2-6RE6.421.51226M6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00762396RBV2-66.421.51226M6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00762405RBV2-6CL6.421.51226M6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00762414RBV2-88.421.51226M8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00762423RBV2-8CL8.421.51226M8
オープン
1,698
1,868(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621712RBV0.3-2--5.217.5M2
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621728RBV0.3-2RE--5.217.5M2
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621737RBV0.3-2BU--5.217.5M2
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621746RBV0.3-2WH--5.217.5M2
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621755RBV0.3-2BL--5.217.5M2
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621764RBV0.3-2CL--5.217.5M2
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621773RBV0.3-3--5.217.5M3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06621782RBV0.3-3RE--5.217.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621798RBV0.3-3BU--5.217.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
06621807RBV0.3-3WH--5.217.5M3
オープン
1,198
1,318(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 端子台間の接続
製造業

リピートです。いつもの品質、いつもの色味、いつもの使い勝手で気に入っています。

対象商品 : 00762326
2023-10-13
用途: パナソニック製の動力コンセントに使用
平成電工

さすが、推奨品問題なく使えました。また、次回も利用したいと思います。

対象商品 : 00762344
2022-04-29
用途: 端子

成分は、銅なので、安心して使えます。

対象商品 : 00762082
2019-02-11
用途: 機器製作
その他業種

パワーサプライとの接続で使用しました。
きっちり圧着も問題ありませんでした。
希望としてはDCを使う場合 赤と黒になりますのでセット売りがあると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00762143
2017-07-30
用途: 配線時
サービス業

計画通りに使用することが出来ました。
全く問題ありません。
梱包も紙箱で、取扱も楽です。

対象商品 : 00762344
2016-02-17
用途: 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品の端子結線
建設業・工事業

端子結線はやはり楽で安心なのでもとは取れてると思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする