カーボンチョキ 剪定型

カーボンチョキ 剪定型 - アルスカーボンチョキ 剪定型 - アルスカーボンチョキ 剪定型 - アルス

農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。

用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※この商品には鋸は取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00762992180PCC-1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【ARS】超軽量プロ用高枝鋏カーボンチョキ(180PCC-1.8D)_片手で使える
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする