曜日別特売
(114件のレビュー)

森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。

成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110使用可能目安6時間(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(30巻)
注意
※必ず専用の携帯防虫器をご使用ください。専用でない物をご使用になりますと、異常温度になり大変危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763053-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 庭の園芸用
その他業種

毎年購入しています。とても快適です。専用ケースに入れて使用中です。
ただ煙でケースが煤で詰まり易く、詰まると燃焼が途切れやすくなり、洗っても簡単には落ちません。ブラシなんか使えば良いのかよく判りません。そこが星4つです。

2025-07-12
用途: 機械メンテ用
建設業・工事業

3年以上使用して、効果高く、大変満足しています。今後も、継続使用してい来ます。

2025-09-18
用途: 農作業
農・林・水産業

蚊の予防には効果ありますが、アブの予防も併せてできるものがあれば尚良いと思います。

対象商品 : 00763053
2024-12-02
用途: 庭仕事
建設業・工事業

腰に下げると煙たいですので、置いて使ってますが凄く効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 00763053
2024-07-29
用途: 山林作業・アウトドア活動時
建設業・工事業

作業で森林に入る時には、やっぱり名前の通り森林香赤箱が安心です。
腰につけたまま車に乗ると人間までもがやられそうになる程パワフルです。
これを使い始めてからは山に行くときは必ず必須携帯アイテムです。
専用ケース(ケースの後ろにスペア線香の収納ができる)とセットで使用するのがおすすめ。

2が参考にしています
対象商品 : 00763053
2024-07-01
用途: 家の周り、畑などの草刈り時
卸売・小売業

少々火が付きにくいが、着火してしまえば、線香が太いので煙が多く出て、一般的な蚊取り線香よりも強力です。着火している時間も長いので、一日の作業が終わるまで持つので良いです。
顔には煙が来ない時があるので、やぶ蚊の餌食ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 00763053
2024-08-15
用途: レストラン 屋外用に
卸売・小売業

森の中にレストランがあり、景観は良いですが、虫が多い事がデメリットです。
他の商品より効果があり重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 00763053
2024-08-11
用途: 夏の庭仕事
サービス業

夏場の庭仕事に最適です。やぶ蚊だけでなく、アブ等にも効くようで、安心して草取りや剪定作業に集中できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする