曜日別特売

獣よけ線香

獣よけ線香 - 富士錦
(7件のレビュー)
対象動物害獣使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております)設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)内容量1パック(20巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00763087-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763087
2025-05-16
用途: 屋根裏の子育て中のアライグマの追出し
その他業種

1ヶ月ほど前から夜中から明方にかけて、天井裏を走り回る音、泣き声等で睡眠不足でした。色々な商品をためしましたが、全く効果なし。当該商品を4カ所設置、設置3日で子供を咥えて退散しました。

2が参考にしています
2025-05-09
用途: まさしく獣よけ

私自身は凄い臭いだ!位にしか感じませんが、大体が目に染みて、くしゃみが出て、やめてくれ!と、人間が追い出されます…。でも、ネズミにも効いているようで、ネズミ捕りシートを敷いてこれを焚くと、明朝には捕獲されている時がありました。予防のために定期的に使用予定。リピートしてます。

3が参考にしています
対象商品 : 00763087
2022-10-15
用途: 害獣駆除時
タシマホーム建設業・工事業

屋根裏でハクビシンの糞を見つけて、使用しました。かなり唐辛子の匂いがありますが、目的の駆除には効果を発揮したようです。留守中の使用をお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 00763087
2022-06-15
用途: イタチの追い出し!
湯浅商事不動産業

屋根裏に住み着いたイタチの追い出しに使用しました!
連日連夜、屋根裏を走り回る音に苦しめられていました。
光(LED点滅)・音(猛禽類・猫などの声)・毒餌を使用し
てみましたが全く効果なし!
この獣除けを使用して、約1週間程度で、追い出しに
成功しました。

3が参考にしています
対象商品 : 00763087
2020-11-13
用途: 屋根裏のハクビシン駆除
不動産業

はじめは臭く喉が痛いかな?って思っいましたが慣れました…
火を着けて屋根裏で走り回る音が聴こえたので効いているのかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00763087
2019-07-23
用途: 屋外での仕事時に使用。
nouteサービス業

人気が無くなる時間帯に猫やネズミが来ているようなので、人が火の元をチェックできる時に使用。様子を観察致しております。雨の日が多いので、獣よけ線香を数日使用しないと夜間に来ているようですが…使用した日は来てないようです。トウガラシ成分が配合されてますので、人でもくしゃみや鼻水が出ます!その点には注意ですが、それだけに効き目があるように感じます。

5が参考にしています
対象商品 : 00763087
2017-03-27
用途: こうもりや、いたちが天井裏に入り込んで臭いので追い払いたいと。

普通の蚊取り線香とは、匂いがまったく違います、効きそうですが人間にも効きそうで室内では使えません。
はっきりとした効果はまだ確認できてません。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする