曜日別特売

エンドミル HS 2刃 2ESML

エンドミル HS 2刃 2ESML - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2材質ESM内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007679622ESML19197515520
27,840
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
007679352ESML11115512012
11,740
取扱い終了
007679442ESML13135512012
16,000
取扱い終了
007679532ESML17176513516
24,170
取扱い終了
007679782ESML21217515520
35,170
取扱い終了
007679872ESML22227515520
35,170
取扱い終了
007679962ESML23239018025
43,500
取扱い終了
007680052ESML24249018025
43,500
取扱い終了
007680142ESML26269018025
48,170
取扱い終了
007680232ESML27279018025
56,840
取扱い終了
007680322ESML28289018025
56,840
取扱い終了
007680482ESML29299018025
69,170
取扱い終了
007680572ESML31319519532
84,340
取扱い終了
007680662ESML32329519532
84,340
取扱い終了
007680752ESML33339519532
104,340
取扱い終了
007680842ESML34349519532
104,340
取扱い終了
007680932ESML353510020032
104,340
取扱い終了
007681022ESML363610020032
111,170
取扱い終了
007681182ESML373710020032
123,500
取扱い終了
007681272ESML383810520532
123,500
取扱い終了
007681362ESML393911021032
145,500
取扱い終了
007681452ESML404011021032
145,500
取扱い終了
007681542ESML7735858
8,500
取扱い終了
007681632ESML994510010
9,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする