MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS 2刃 2ESMR
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00768452
2ESMR39
165
2
39
32
65
ESM
¥
104,340
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
00768172
2ESMR1.5
55
2
1.5
6
5
ESM
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
00768188
2ESMR10.5
95
2
10.5
12
30
ESM
¥
13,040
取扱い終了
00768197
2ESMR11.5
95
2
11.5
12
30
ESM
¥
13,040
取扱い終了
00768206
2ESMR12.5
105
2
12.5
16
35
ESM
¥
17,340
取扱い終了
00768215
2ESMR13.5
105
2
13.5
16
35
ESM
¥
17,340
取扱い終了
00768224
2ESMR14.5
110
2
14.5
16
40
ESM
¥
19,170
取扱い終了
00768233
2ESMR15.5
110
2
15.5
16
40
ESM
¥
20,670
取扱い終了
00768242
2ESMR16.5
120
2
16.5
20
40
ESM
¥
24,670
取扱い終了
00768258
2ESMR17.5
120
2
17.5
20
40
ESM
¥
24,670
取扱い終了
00768267
2ESMR18.5
125
2
18.5
20
45
ESM
¥
29,840
取扱い終了
00768276
2ESMR19
125
2
19
20
45
ESM
¥
23,000
取扱い終了
00768285
2ESMR19.5
125
2
19.5
20
45
ESM
¥
29,840
取扱い終了
00768294
2ESMR21
125
2
21
20
45
ESM
¥
27,670
取扱い終了
00768303
2ESMR22
125
2
22
20
45
ESM
¥
22,990
取扱い終了
返品不可
00768312
2ESMR23
140
2
23
25
50
ESM
¥
32,000
取扱い終了
00768328
2ESMR24
140
2
24
25
50
ESM
¥
26,620
取扱い終了
返品不可
00768337
2ESMR26
140
2
26
25
50
ESM
¥
29,510
取扱い終了
返品不可
00768346
2ESMR27
145
2
27
25
55
ESM
¥
42,340
取扱い終了
00768355
2ESMR28
145
2
28
25
55
ESM
¥
42,340
取扱い終了
00768364
2ESMR29
145
2
29
25
55
ESM
¥
51,340
取扱い終了
00768373
2ESMR31
160
2
31
32
60
ESM
¥
62,670
取扱い終了
00768382
2ESMR32
160
2
32
32
60
ESM
¥
62,670
取扱い終了
00768398
2ESMR33
160
2
33
32
60
ESM
¥
74,170
取扱い終了
00768407
2ESMR34
160
2
34
32
60
ESM
¥
74,170
取扱い終了
00768416
2ESMR35
160
2
35
32
60
ESM
¥
74,170
取扱い終了
00768425
2ESMR36
160
2
36
32
60
ESM
¥
87,500
取扱い終了
00768434
2ESMR37
160
2
37
32
60
ESM
¥
90,170
取扱い終了
00768443
2ESMR38
165
2
38
32
65
ESM
¥
100,500
取扱い終了
00768468
2ESMR40
165
2
40
32
65
ESM
¥
104,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください