キー溝エンドミル HS 2刃 2KE

キー溝エンドミル HS 2刃 2KE - FKD(フクダ精工)
刃数2材質SKH56内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007686622KE10OH110157512
6,290
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
007686782KE10OL110157512
6,290
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
007686872KE11OH111187512
7,050
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007686962KE11OL111187512
7,050
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687052KE12OH112187512
7,050
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687142KE12OL112187512
7,050
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687232KE13OH113207512
7,590
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687322KE13OL113207512
7,590
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687482KE14OH114207512
8,350
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687572KE14OL114207512
8,350
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687662KE15OH115227516
9,430
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687752KE15OL115227516
9,430
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687842KE16OH116228016
9,860
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
007687932KE16OL116228016
9,860
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688022KE17OH117228016
10,840
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688182KE17OL117228016
10,840
8,788
9,667(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688272KE18OH118228020
12,790
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688362KE18OL118228020
12,790
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688452KE19OH119228520
12,790
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688542KE19OL119228520
12,790
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688632KE20OH120228520
15,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688722KE20OL120228520
15,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688882KE21OH121259020
15,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007688972KE21OL121259020
15,820
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689062KE22OH122259020
19,070
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689152KE22OL122259020
19,070
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
007689242KE23OH123259525
20,910
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689332KE23OL123259525
20,910
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689422KE24OH124259525
20,910
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689582KE24OL124259525
20,910
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689672KE25OH125259525
22,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689762KE25OL125259525
22,210
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689852KE26OH126259525
25,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007689942KE26OL126259525
25,030
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690032KE27OH127259525
27,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690122KE27OL127259525
27,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690282KE28OH1283010025
27,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690372KE28OL1283010025
27,410
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690462KE29OH1293010025
32,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690552KE29OL1293010025
32,290
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690642KE30OH1303010025
35,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690732KE30OL1303010025
35,540
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690822KE3OH135506
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007690982KE3OL135506
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691072KE4OH146608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691162KE4OL146608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691252KE5OH158608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691342KE5OL158608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691432KE6OH168608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
007691522KE6OL168608
4,880
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする